Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX TPSD226K035R0200 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, ROLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2217463
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TPSD226K035R0200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller-Größencode:
D
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.2 ohm
Produktpalette:
TPS
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
866 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
22 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
35 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
2.9 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
chip-kondensator 22 uf
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
TPSD226K035R0200
,
2217463
,
221-7463
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,74*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T495 Kondensator, MnO2, 22μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse D, +125°C
Kemet
T495D226K035ATE200
ab € 0,75*
Ähnlich
KEMET T495D226K035ATE200 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, ROLLE
Kemet
T495D226K035ATE200
ab € 1,18*
Ähnlich
KEMET T495X226K035ATE200 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%
Kemet
T495X226K035ATE200
ab € 1,02*
Ähnlich
KEMET T495X226K035ATE275 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, ROLLE
Kemet
T495X226K035ATE275
ab € 0,82*
Ähnlich
Vishay 593D Kondensator, MnO2, 22μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
Vishay
593D226X9035E2TE3
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen