Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; vergoldet; 30AWG÷22AWG; Dubox®; Rolle; 2,54mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-76347-301LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76347-301LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontaktstift
buchsenkontakt fci
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Kontaktraster: 2,54mm
Leitungsgröße: 30AWG...22AWG
Verpackungs-Art: Rolle
Stückzahl pro Rolle: 15000Stk.
Familie: FCI
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0568*
€ 0,1207*
Lager 2805
150
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 4,62*
150
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 5,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0397* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 693,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
75915-306LF
ab € 0,42*
Zubehör
Amphenol
68786-302LF
ab € 0,0919*
Zubehör
Amphenol
68786-102LF
ab € 0,0801*
Zubehör
Amphenol
87606-305LF
ab € 0,54*
Zubehör
Amphenol
87606-318LF
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.