Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Amphenol ICC Mini-Jump Buchse Blau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 9.78mm, Oben geschlossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1708848
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
65474-001LF
EAN/GTIN:
5059041717786
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Oben geschlossen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Blau
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 9.78mm
Breite = 5.21mm
Tiefe = 2.54mm
Serie = Mini-Jump
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Mini-Jump-Brücke. Diese Serie von Mini-Jump-Brücken ist mit vergoldeten oder verzinnten Buchsen erhältlich. Die Steckbrücken wurden für Vierkantstifte mit einer Kantenlänge von 0,64 mm auf einem Rastermaß von 2,54 mm entwickelt. 65474-xxxLF: Stiftlänge von 3,68 mm 68786-xxxLF: Mindeststiftlänge von 4,06 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Oben geschlossen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Blau
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
9.78mm
Breite:
5.21mm
Tiefe:
2.54mm
Serie:
Mini-Jump
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Jumper
Weitere Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
,
Steckbrücke
,
steckbrücke 2-polig
,
klemmen querverbinder
,
amphenol steckbrücke
,
1708848
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Jumper
,
Amphenol Communications Solutions
,
65474001LF
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Jumpers & Shunts
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,51*
Lager 139
1 Tag
5000
10
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,603*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 205,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3er Pack FCI Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 36 77315-818-36LF
Amphenol
77315-818-36LF
ab € 1,45*
Zubehör
FCI Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 77311-818-36LF 1 St.
Amphenol
77311-818-36LF
ab € 1,005*
Zubehör
FCI Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 36 77313-818-72LF 1 St.
Amphenol
77313-818-72LF
ab € 1,64*
Zubehör
FCI Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 36 77317-804-72LF 1 St.
Amphenol
77317-804-72LF
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen