Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems 1.5Zoll OLED-Display 128 x 128pixels, 27 x 27mm Weiß Passiv-Matrix, Seriell Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems 1.5Zoll OLED-Display 128 x 128pixels, 27 x 27mm Weiß Passiv-Matrix, Seriell Interface
Artikel-Nr.:
     108EL-1711838
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     UOLED-128G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Bilddiagonale = 1.5Zoll
Anzeigebereich Größe = 27 x 27mm
Matrix Typ = Passiv
Display-Farbe = Weiß
Auflösung = 128 x 128pixels
Anzahl der Farben = 65,536
Kontrastverhältnis = 5000:1
Treiber Montage = Matrix
Schnittstellen Ports = Seriell
Abmessungen = 45.5 x 36 x 13.7mm
Tiefe = 13.7mm
Höhe über Panel = 36mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +70°C

microOLED-Module mit passiver Matrix und GOLDELOX-Prozessor, 4D Systems. Die Serie von microOLED-Modulen mit passiver Matrix von 4D Systems mit GOLDELOX-Prozessor ist in drei Größen erhältlich: 0,96 Zoll, 1,5 Zoll und 1,7 Zoll. Jedes der Module profitiert von einem integrierten GOLDELOX-Grafik-Controller, der von der Extensible Virtual Engine (EVE) gesteuert wird. GOLDELOX enthält viele Funktionen, mit denen Sie Echtfarbbilder, Animationen, Symbole und Videos auf dem microOLED anzeigen können. Sie haben außerdem Zugriff auf Workshop4 IDE für die Softwareentwicklung und Codierung mit der 4DGL-Grafiksprache. Eigenschaften und Vorteile: 0,96 Zoll microOLED — ; 9028672 9028672 •Digitale E/A-Funktionen wie A/D-Wandler, Klangerzeugung, RTTTL Sound Engine, Joystick, Tasten und Dallas-1-Draht-Einheiten •Abmessungen: 26 mm x 21 mm x 13,2 mm •Sichtbereich: 20,1 mm x 13,4 mm •96 x 64 Auflösung •Bis zu 65000 Farben •10 KB Flash-Speicher •510 B RAM •1 asynchroner serieller Hardwareanschluss •microSD-Speicherkartenadapter •Unterstützt Windows-Schriftarten und -Zeichen •Geeignet für ein 4,0 V bis 5,5 V Netzteil •Rückenplatte mit 4 x 3 mm Bohrungen zur Montage 1,5 Zoll microOLED — ; 9028675 9028675 •Digitale E/A-Funktionen wie A/D-Wandler, Klangerzeugung, RTTTL Sound Engine, Joystick, Tasten und Dallas-1-Draht-Einheiten •Abmessungen: 45,5 mm x 33,5 mm x 6,1 mm •Sichtbereich: 27 mm x 27 mm •128 x 128 Auflösung •Bis zu 65000 Farben •10 KB Flash-Speicher •510 B RAM •1 asynchroner serieller Hardwareanschluss •microSD-Speicherkartenadapter •Unterstützt Windows-Schriftarten und -Zeichen •Geeignet für ein 4,0 V bis 5,5 V Netzteil •Rückenplatte mit 4 x 3 mm Bohrungen zur Montage 1,7 Zoll microOLED — ; 9028678 9028678 •Digitale E/A-Funktionen wie A/D-Wandler, Klangerzeugung, RTTTL Sound Engine, Joystick, Tasten und Dallas-1-Draht-Einheiten •Abmessungen: 52 mm x 32 mm x 6,1 mm •Sichtbereich: 33,6 mm x 27 mm •160 x 128 Auflösung •Bis zu 65000 Farben •10 KB Flash-Speicher •510 B RAM •1 asynchroner serieller Hardwareanschluss •microSD-Speicherkartenadapter •Unterstützt Windows-Schriftarten und -Zeichen •Geeignet für ein 4,0 V bis 5,5 V Netzteil •Rückenplatte mit 4 x 3 mm Bohrungen zur Montage
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
1.5Zoll
Anzeigebereich Größe:
27 x 27mm
Matrix Typ:
Passiv
Display-Farbe:
Weiß
Auflösung:
128 x 128pixels
Anzahl der Farben:
65,536
Kontrastverhältnis:
5000:1
Treiber Montage:
Matrix
Schnittstellen Ports:
Seriell
Abmessungen:
45.5 x 36 x 13.7mm
Tiefe:
13.7mm
Höhe über Panel:
36mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OLED Display, oled display, 1711838, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, OLED Displays, 4D Systems, UOLED128G2, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 47,55*
€ 52,23*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 41,79*
€ 67,11*
1
€ 4,00*
ab € 59,34*
€ 78,39*
1
€ 6,90*
ab € 63,22*
€ 79,79*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 93,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.305,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
UOLED-96-G2
ab € 34,49*
Zubehör
4D Systems
UOLED-160-G2
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.