Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems uOLED-128-G2 Display-Modul 3.8cm (1.5 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y741221
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uOLED-128-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Das uOLED-128-G2 ist ein kompaktes und kosteneffizientes Anzeige-Modul. Es nutzt die auf dem letzten Stand der Technik befindliche Passiv-Matrix-OLED- Technologie (PMOLED), sowie den eingebetteten GOLDELOX-Grafikprozessor, der jedem Projekt „Stand-Alone“-Funktionalität verleiht. Leistungsfähige Grafiken, Text, Bild, Animation und viele andere Funktionen sind im GOLDELOX- Prozessor integriert. Das Modul ist sofort einsatzfähig und ermöglicht Ihnen Codes in 4DGL zu schreiben, einer 4D-Grafik-Sprache auf höchstem Niveau, unter Verwendung der 4DGL-Workshop4- Entwicklungsumgebung, bestehend aus Editor, Compiler und Downloader.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.7 mm
Länge:
36 mm
Breite:
35.8 mm
Display (Zoll):
1.5 Zoll
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Betriebsspannung min.:
4 V
Display (cm):
3.8 cm
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OLED Display, oled display, 4D Systems, 171-1838
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 47,55*
€ 52,23*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 41,79*
€ 67,11*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 59,34*
€ 78,39*
1
€ 6,90*
ab € 63,22*
€ 79,79*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 93,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
UOLED-96-G2
ab € 34,49*
Zubehör
4D Systems
UOLED-160-G2
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.