Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Schwarz Lichtdurchlässig, SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711882
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM128E-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichen pro Reihe = 10, 21
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe = 51 x 31mm
Schnittstellen Typ = SPI
Äußere Tiefe = 2mm
Beleuchtungsfarbe = Gelb, Grün
Abmessungen Außen = 43 x 55 x 2mm
Controller Typ = ST 7565R
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur max. = +70°C
Treiber Montage = Leiterplattenmontage

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Zeichen pro Reihe:
10, 21
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe:
51 x 31mm
Schnittstellen Typ:
SPI
Äußere Tiefe:
2mm
Beleuchtungsfarbe:
Gelb, Grün
Abmessungen Außen:
43 x 55 x 2mm
Controller Typ:
ST 7565R
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Treiber Montage:
Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1711882, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM128E6, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 22,64*
1
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 27,39*
1
€ 6,90*
ab € 15,95*
€ 29,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 566,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.