Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-DISPL. EADOGM128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-DISPL. EADOGM128
LCD-DISPL. EADOGM128
Artikel-Nr.:
     4502-73S1658
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM128E-6
EAN/GTIN:
     4099879005397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Grafikdisplays Typ DOGM...E.../DOGL...E. Technologie: STN positiv, transmissiv, Beleuchtungskörper erforderlich, ohne Beleuchtung lesbar. Displayfarbe: dunkelgrün auf gelb/grün (unbeleuchtet), schwarz auf gelb/grün (beleuchtet), empfohlene Beleuchtung: gelb/grün. Technische Merkmale (Typ, Pixel, Sichtfenstergröße): EA DOGM128E–6, 128 x 64 Pixel, 51 x 31 mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
128 x 64 Zeichen
Breite:
55 mm
Dicke:
2 mm
Höhe:
46 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN
Hintergrundbeleuchtung:
optional
MPU Interface:
SPI
IC Controller/Driver:
ST7565 kompatibel
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
51 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
31 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02805 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Matrixanzeige, Matrix-Display, Punkt-Matrix-Anzeige, Punkt-Matrix-Display, Grafikanzeige, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 22,64*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 27,39*
1
€ 6,90*
ab € 15,95*
€ 29,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.