Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
Grafikdisplay
>
Artikel
Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 160 x 104pixels, Hintergrund Schwarz Lichtdurchlässig, 8-Bit, 9-Bit, I2C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1711891
Hersteller:
Display Visions
Herst.-Nr.:
EA DOGXL160E-7
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichenreihen = 6, 13
Auflösung = 160 x 104pixels
Anzeigebereich Größe = 72 x 46mm
Schnittstellen Typ = 8-Bit, 9-Bit, I2C
Äußere Tiefe = 2.8mm
Beleuchtungsfarbe = Gelb, Grün
Abmessungen Außen = 60.7 x 78 x 2.8mm
Controller Typ = UC1610
Anzeige = Lichtdurchlässig
Betriebstemperatur max. = +70°C
Treiber Montage = Leiterplattenmontage
FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Zeichenreihen:
6, 13
Auflösung:
160 x 104pixels
Anzeigebereich Größe:
72 x 46mm
Schnittstellen Typ:
8-Bit, 9-Bit, I2C
Äußere Tiefe:
2.8mm
Beleuchtungsfarbe:
Gelb, Grün
Abmessungen Außen:
60.7 x 78 x 2.8mm
Controller Typ:
UC1610
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Treiber Montage:
Leiterplattenmontage
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigemodule
>
LCD Displays monochrom
Weitere Suchbegriffe:
LCD-Modul
,
graphische displays
,
1711891
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigemodule
,
LCD Displays monochrom
,
Display Visions
,
EADOGXL160E7
,
Displays & Optoelectronics
,
Display Modules
,
LCD Monochrome Displays
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 34,21*
€ 39,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,88*
€ 45,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 33,27*
€ 55,67*
Lager 102
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 71,89*
Lager 1039
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 112,98*
€ 136,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 594,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen