Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 78 x 64 x 2.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A097182
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGXL160E-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Grafikdisplay der DOG-Serie mit 160x104 Pixel. Flaches COG-Display in STN gelb/grün mit SPI- und I²C-Interface für single supply 3,3V. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Inkl. Kontroller UC1610. Auch in diversen Farben und Ausführungen lieferbar. Die Beleuchtung wird separat dazu bestellt. Wir empfehlen eine gelb/grüne Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.8 mm
Höhe:
64 mm
Breite:
78 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Max. Stromaufnahme:
0.70 mA
Betriebsspannung min.:
3.30 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
3.30 V/DC (min)
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, LED-Display, LC-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 34,24*
€ 41,43*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,95*
€ 45,79*
1
€ 6,90*
ab € 33,28*
€ 52,79*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 72,10*
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 113,13*
€ 139,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.