Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Optek THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1713808
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB680
EAN/GTIN:
     5059045886075
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 12.19 x 10.92 x 8.89mm
Höhe über Panel = 8.89mm
Länge = 12.19mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Breite = 10.92mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

Optische Schlitzschalter der Serie OPB680. Die Gabellichtschranken OPB680 von optek Technology wurden für die Leiterplattenmontage entwickelt. Sie bestehen aus einem NPN-Fototransistor und einer IR-LED in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Sie haben eine verbesserte Dämpfung mit niedrigem Stromverbrauch, die das Kontrastverhältnis verbessert und Umgebungslicht blockiert. Der Lichtstrahl kann mit dem Arm (Flag) unterbrochen werden, wodurch der Transistorausgang zwischen Zuständen umgeschaltet wird, die Logikgatter ohne weiteres ansteuern können.
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
12.19 x 10.92 x 8.89mm
Höhe über Panel:
8.89mm
Länge:
12.19mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Breite:
10.92mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, fototransistor optek, fototransistor, gabel-lichtschranke npn, 1713808, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB680, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.