Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power QSB300 DC/DC-Wandler 300W 24 V dc IN, 28V dc OUT / 12.5A PCB-Montage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718700
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     QSB30024S28
EAN/GTIN:
     5059039952595
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 28V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 300W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 12.5A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Halbes Element
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 57.9mm
Serie = QSB300
Lastausregelung = ±0.2%
Temperatur min. = -40°C

Großer Eingangsspannungsbereich 350 W maximale Nennleistung Hoher Wirkungsgrad Hohe Leistungsdichte Grundplattengekühlt Ein/Ausschalten aus der Ferne und Fernabtastung 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
28V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
300W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
12.5A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Halbes Element
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
57.9mm
Serie:
QSB300
Lastausregelung:
±0.2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1718700, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, QSB30024S28, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 151,31*
€ 212,91*
€ 6,90*
ab € 140,74*
€ 224,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 161,80*
€ 236,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.