Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 300W; UEing: 9÷36V; UAusg: 28VDC; IAusg: 10,7A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-QSB30024S28
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     QSB30024S28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 300W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 60,9x57,9x12,7mm
Ausgangsspannung: 28V DC
Ausgangsstrom: 10,7A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Frequenzwechsel: 220kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: QSB
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,31*
€ 212,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 140,74*
€ 224,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 161,80*
€ 236,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.