Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC Folienkondensator 3.3μF ±5% / 30 V ac, 50V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719052
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC16.5335J50C31TR24
EAN/GTIN:
     5059043566986
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 30 V ac, 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMC
Länge = 16.5mm
Tiefe = 15mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 6560°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
30 V ac, 50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMC
Länge:
16.5mm
Tiefe:
15mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
6560°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, 1719052, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMC165335J50C31TR24, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 7.756,81*
€ 7.930,10*
€ 6,90*
ab € 13.316,86*
€ 13.464,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.930,10*
€ 9.436,819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.897,49*
€ 9.398,0131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.780,07*
€ 9.258,2833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.756,81*
€ 9.230,6039
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 15,51362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.