Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 3,3uF; SMD; ±5%; 6560; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 3,3uF; SMD; ±5%; 6560; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 3,3uF; SMD; ±5%; 6560; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC16.5335J50C31
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC16.5335J50C31TR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 3,3µF
Impulsresistenz: 2V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - Zoll: 6560
Alias: F125ZS335J050V
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.757,96*
€ 8.067,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13.316,86*
€ 13.617,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13.617,82*
€ 16.205,2058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13.555,74*
€ 16.131,3306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13.346,83*
€ 15.882,7277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13.316,86*
€ 15.847,0634
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 26,63372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.