Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Markierungsband Gelb Typ Bodenmarkierungsband, 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Markierungsband Gelb Typ Bodenmarkierungsband, 50mm x 33m
RS PRO Markierungsband Gelb Typ Bodenmarkierungsband, 50mm x 33m
Artikel-Nr.:
     108EL-1719692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1719692
EAN/GTIN:
     5056279091565
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Klebebandtyp = Bodenmarkierungsband
Breite = 50mm
Länge = 33m

RS Pro gelbes Spurmarkierungsband, 50 mm x 33 mDieses Spur-Markierungsband von RS Pro ist die ideale Wahl zur Abgrenzung von Sicherheitszonen in Werkshallen. Der spezielle, quervernetzte Gummi-Harz-Klebstoff des Produkts sorgt dafür, dass er sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Das Band besteht aus speziell formuliertem PVC (Polyvinylchlorid) und passt sich leicht unebenen Oberflächen an und verhindert ein Anheben für Durable Langzeitnutzung. Zum Schutz gegen raue Außenbedingungen wurde es entwickelt, um eine gute Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung und Abrieb zu bieten. Als Teil unserer RS Pro Serie wurde dieses Band auch auf Qualität und Konsistenz geprüft. Gelbe Bodenmarkierungen können in Fertigungseinstellungen für Linien verwendet werden, die Bereichteiler, Ausgänge und Eingänge markieren, sowie Türschwenk und Verkehrsrichtungsfluss. Im Gegensatz zu gelber Farbe bietet dieses Band eine schnelle Reparatur ohne Unterbrechung der Fabrikzeitdauer und kann sofort nach der Anwendung wieder betreten werden. Für zusätzlichen Komfort ist es für die Anwendung per Hand oder Maschine geeignet.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Boden • Gelb in Farbe • Länge: 33 m • Breite: 50 mm • Ideal zum Markieren von Teilerlinien, Ausgangs- und Eingangslinien, Türschwunglinien und Verkehrsrichtungsfluss in schlanken FertigungseinheitenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband
Breite:
50mm
Länge:
33m
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, 1719692, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, RS PRO, AT8, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.