Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ACM36 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 36W, 100V ac, 36V dc / 1A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720727
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM36US36
EAN/GTIN:
     5059039930425
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 36V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Serie = ACM36%

Die Wandsteckdosen-Adapter der Serie ACM36 entsprechen den neuesten Standards der Energieeffizienzklasse VI mit hohem Wirkungsgrad im aktiven Modus und extrem niedrigem Stromverbrauch bei Nulllast. Diese Adapter sind mit einem Standard-Klinkenstecker erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von kostensensiblen industriellen und medizinischen Anwendungen, während sie gleichzeitig eine branchenführende Leistung bieten.Austauschbare Netzsteckverbinder Ausgangsspannungen von 9 V bis 36 V 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
36V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Serie:
ACM36%
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 1000ma, steckernetzgerät, steckernetzgerät 36v, 1720727, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ACM36US36, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1614
€ 14,99*
ab € 15,28*
€ 25,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,20*
€ 26,61*
€ 6,90*
ab € 16,89*
€ 27,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ACM PLUG UK
ab € 1,40*
Zubehör
XP Power
ACM PLUG EU
ab € 1,01*
Zubehör
XP Power
ACM PLUG US
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.