Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 36VDC; 1A; 36W; Stecker: Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ACM36US36
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM36US36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 36W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 96,7x33x59,5mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1A
Wirkungsgrad: 89,1%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Passendes Zubehör: ACM-PLUG-AU;ACM-PLUG-CN;ACM-PLUG-EU;ACM-PLUG-UK;ACM-PLUG-US
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: Fehlen
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,55*
€ 24,35*
2 Tage
1603
€ 14,99*
ab € 14,77*
€ 25,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 27,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ACM PLUG UK
ab € 1,42*
Zubehör
XP Power
ACM PLUG EU
ab € 1,01*
Zubehör
XP Power
ACM PLUG US
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.