Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
JST VHR Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1724871
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
VHR-2N
EAN/GTIN:
5059041307062
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = VHR
Zur Verwendung mit = Trennbarer Crimp-Steckverbinder der Serie VH
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.86mm
Breite = 10.5mm
Gehäusematerial = Polyamid
Kontakt für Gehäuse (Best.-Nr. 353-1917) separat erhältlich. Leiterplatten-Steckverbindergehäuse JST – Serie VH. Unsere Serie von Steckverbindergehäusen von JST bildet einen Teil der Serie VH. Diese Gehäuse bieten eine hochwertige Aufnahme für Steckverbinder für die Montage auf einer Platine. Gängige Anwendungen für diese Gehäuse sind in Haushaltsgeräten zu finden, sie können auch in der Industrie und im Netzwerk- und Speichersystemen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Kabel-Platine-Anwendungen • Kompakt und robust • Entflammbarkeitsklasse UL 94V-0 • Farbe: Weiß/Neutral • Bewährter Kontakt, der in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann • Große Kapazität • Sicherer Kontakt und sichere Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
VHR
Zur Verwendung mit:
Trennbarer Crimp-Steckverbinder der Serie VH
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.86mm
Breite:
10.5mm
Gehäusematerial:
Polyamid
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
Stiftleiste
,
stiftleiste 2 polig
,
stiftleiste
,
jst stiftleiste
,
1724871
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Steckergehäuse und Stecker
,
JST
,
VHR2N
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Wire Housings & Plugs
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,056*
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0409*
€ 0,0665*
Lager 139
1 Tag
1712980
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0413*
€ 0,1038*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0449*
€ 0,1513*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1044*
€ 0,1806*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 56,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST Stiftleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.96 mm B2P-VH (LF)(SN) 1 St.
Japan Solderless Terminals
B2P-VH (LF)(SN)
ab € 0,073*
Zubehör
JST Stiftleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.96 mm B2PS-VH (LF)(SN) 1 St.
Japan Solderless Terminals
B2PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,0902*
Zubehör
JST WC Hand Crimpzange für SVH Kontakte, 193 mm
Japan Solderless Terminals
WC-160
ab € 261,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen