Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) VHR-2N CRIMPGEHÄUSE, 2POL, 3.96MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-630470
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Rastermaß: 3.96 mm
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Baureihe SVH-21T-P1.1
  • Produktpalette: VH
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 2 polig, stiftleiste, jst stiftleiste, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), VHR-2N, 630470, 630-470
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0406*
    € 0,0561*
    5
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0408*
    € 0,0998*
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,045*
    € 0,1331*
    Lager 139
    1739480
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0532*
    € 0,1393*
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,102*
    € 0,167*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1393*
    € 0,16577
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1276*
    € 0,15184
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,93* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    B2P-VH (LF)(SN)
    ab € 0,0651*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    B2PS-VH (LF)(SN)
    ab € 0,0911*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.