Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; VH; 3,96mm; PIN: 2; kontaktlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; VH; 3,96mm; PIN: 2; kontaktlos
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; VH; 3,96mm; PIN: 2; kontaktlos
Artikel-Nr.:
     2805-VHR-2N
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: VH
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 3,96mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0561*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0998*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,045*
€ 0,1331*
1 Tag
1739480
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0532*
€ 0,1393*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,331* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B2P-VH (LF)(SN)
ab € 0,0651*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B2PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,0911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.