Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
JST ZH Leiterplatten-Stiftleiste Eingang oben, 3-polig / 1-reihig, Raster 1.5mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1724879
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
B3B-ZR (LF)(SN)
EAN/GTIN:
5059041523066
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = ZH
Raster = 1.5mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 50,0 V
UL-Zulassung E60389 CSA-Zulassung LR20812 TÜV-Zulassung R9351092. Entsprechende ZH-Gehäuse siehe Best.-Nr. ; 762-0844 762-0844 (typisch). Ummantelte Durchgangsbohrungs-Stiftleisten mit oberer Kabeleinführung Steckverbinderserie JST ZH, 1,5 mm. Die ummantelten Stiftleisten der Serie JST ZH mit 1,5 mm Rastermaß haben eine obere Kabeleinführung und sind für die Durchgangsbohrungsmontage vorgesehen. Die Leiterplattendicke der vertikalen Stiftleisten der Serie JST ZH mit 1,5 mm Rastermaß kann von 0,6 bis 1,2 mm reichen. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte, flache Bauweise. • Gehäuselanzen. • Zuverlässige Kontaktgabe. • Kompatibel mit den Schneidklemmverbindern der Serie ZR
Weitere Informationen:
Serie:
ZH
Raster:
1.5mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
50,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
Stiftleiste
,
jst stiftleiste
,
leiterplattenbuchse
,
stiftleiste 3 polig
,
1724879
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
JST
,
B3BZR(LF)(SN)
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0926*
Lager 139
1 Tag
375027
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0618*
€ 0,1657*
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,108*
€ 0,297*
Lager 102
2 Tage
58
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 185,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 1.50 mm ZHR-3 1 St.
Japan Solderless Terminals
ZHR-3
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen