Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 3; THT; 50V; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 3; THT; 50V; 1A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 3; THT; 50V; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-B3B-ZR
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B3B-ZR (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: ZH
Kontaktraster: 1,5mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,0926*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1479*
2 Tage
381027
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0616*
€ 0,1657*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,108*
€ 0,317*
2 Tage
68
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
ZHR-3
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.