Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 1.5 mm, gerade, elfenbein, B3B-ZR (LF)(SN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 3-polig, RM 1.5 mm, gerade, elfenbein, B3B-ZR (LF)(SN)
Stiftleiste, 3-polig, RM 1.5 mm, gerade, elfenbein, B3B-ZR (LF)(SN)
Stiftleiste, 3-polig, RM 1.5 mm, gerade, elfenbein, B3B-ZR (LF)(SN)
Artikel-Nr.:
     4502-71F1018
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B3B-ZR (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     4099891008338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder 1,5 mm Serie ZH Typ JST. In kompakter Bauform, zuverlässige Kontaktkonstruktion; Nennstrom: 1,0 AUC, Nennspannung: 50 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 500 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 20 mOhm, Isolationswiderstand: min. 500 MOhm, Temperaturbereich: –25 bis +85 °C. Zulassungen: TÜV, UL, CSA. Stecksockel gerade für Leiterplatten-Montage. Material Gehäuse: PA 66,glasfaserverstärkt, UL 94 V-0, Farbe: natur (elfenbein), Anschlüsse: Messing, Cu-Grundierung, verzinnt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A, Maß B): B3B-ZR (LF)(SN), 3-polig, A 3,0 mm, B 6,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
elfenbein
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
1.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, jst stiftleiste, leiterplattenbuchse, stiftleiste 3 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,0926*
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1479*
1 Tag
381027
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0616*
€ 0,1657*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,108*
€ 0,317*
1 Tag
68
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1311*
€ 0,156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1093*
€ 0,1301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
ZHR-3
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.