Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32912 X1 Folienkondensator 47nF ±20% / 330V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725630
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32912A3473M189
EAN/GTIN:
     5059043570976
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 330V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32912
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X1
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. Serie B32911..B32916. EMI-Entstörkondensatoren, Klasse (MKP) X1 Sehr kleine Abmessungen, selbstheilend Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) Entstörung in Leitungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
330V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32912
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator epcos, filmkondensator, 1725630, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32912A3473M189, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,29*
  
Preis gilt ab 1.300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1300 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 650000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.