Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32022 Y2 Folienkondensator 47nF ±20% / 300V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725942
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32022A3473M000
EAN/GTIN:
     5059043068213
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32022
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 18mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

EN 132400 / IEC 60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. B3202*-Serie. Bauweise mit Polypropylen in Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss (UL 94 V-0) Sehr kleine Abmessungen Gute Selbstheilungseigenschaften Hochspannungsfest Typische Anwendungen schließen Klasse Y2 für Interferenzunterdrückung und "Leitung zu Erde"-Anwendungen ein Betriebstemperatur: -40 → 110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32022
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
18mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 47nf folienkondensator, 1725942, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32022A3473M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,56*
2 Tage
5249
1
€ 14,99*
ab € 0,245*
€ 0,637*
1
€ 5,95*
ab € 0,5367*
€ 1,1319*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233660473
ab € 0,64*
Ähnlich
Vishay
BFC233860473
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.