Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1245A SMD Induktivität, 10 μH 9A AEC-Q200 mit Carbonylpulver-Kern, 1245 Gehäuse 13.5mm / ±20%, 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728652
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1245A-100M
EAN/GTIN:
     5059043574790
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 9A
Gehäuse-Form = 1245
Länge = 13.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 13.5 x 12.5 x 4.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 25.5mΩ
Serie = SRP1245A
Kernmaterial = Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max. = 10MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie SRP1245A. Die Starkstrom-Leistungsinduktivitäten der Serie SRP von Bourns, mit einem Kern aus Carbonylpulver, sind AEC-Q200-zertifiziert. Eigenschaften und Vorteile: Die Induktivitäten der Serie SRP1245A haben eine geschirmte Bauweise Kern aus Carbonylpulver Hoher Sättigungsstrom Induktivitätsbereich: 0,33 μH bis 18 μH AEC-Q200-zertifiziert RoHS-konform und halogenfrei Anwendungsgebiete umfassen Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Entertainmentsysteme und Beleuchtung), DC/DC-Wandler und Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
9A
Gehäuse-Form:
1245
Länge:
13.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
13.5 x 12.5 x 4.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
25.5mΩ
Serie:
SRP1245A
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max.:
10MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, 1728652, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP1245A100M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,92*
1 Tag
1610
1
€ 14,99*
ab € 0,683*
€ 2,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPXV1D1250L100
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.