Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CM453232 SMD Induktivität, 1 mH 30mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse 4.5mm / ±10%, 2.5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729531
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-102KL
EAN/GTIN:
     5059043356181
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 30mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 40Ω
Serie = CM453232
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2.5MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Bourns Drahtinduktivitäten der Serie 1812 CM45. Bourns SMD-Induktivitäten haben genaue Abmessungen für die automatische SMD-Montage. Diese SMD-Induktivitäten verfügen über eine hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit und auch gegen mechanische Stöße und Druck. Die Induktivitäten verfügen über einen breiten Induktivitätsbereich (1,0 nH bis 1000 mH).
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
30mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
40Ω
Serie:
CM453232
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2.5MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, SMD Drossel, drahtwiderstand, 1729531, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, CM453232102KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
500
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,16*
10
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,197*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
1
€ 5,95*
ab € 0,2596*
€ 0,4096*
1
€ 6,90*
ab € 0,131*
€ 0,415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.