Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD, 1000 µH, 30 mA, CM453232-102KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD, 1000 µH, 30 mA, CM453232-102KL
Drossel, SMD, 1000 µH, 30 mA, CM453232-102KL
Artikel-Nr.:
     4502-05D5872
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-102KL
EAN/GTIN:
     4099889000412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Chip-Induktor, CM453232-102KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische Aufputzmontage * RoHS-konform Anwendungen * Mobiltelefone * CTV, VCR, HIC, FDD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Chip-Induktor
Bauform:
SMD
Breite:
3.2 mm
Gleichstrom:
30 mA
Gleichstromwiderstand:
40 Ω
Gütefaktor Q:
Q 30
Höhe:
3.2 mm
Induktivität:
1000 µH
Länge:
4.5 mm
Messfrequenz:
0.252 MHz
Toleranz:
±10 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, SMD Drossel, drahtwiderstand, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
500
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,16*
500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
1
€ 5,95*
ab € 0,2596*
€ 0,4196*
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,454*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.