Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Drosselspule, Ferrit-Kern, 330 μH, ±10%, 600mA, Radial / R-DC 760mΩ, max. 2MHz, Ø 8.7mm x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729569
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-331KL
EAN/GTIN:
     5059043135526
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Induktivität = 330 μH
Gleichstrom max. = 600mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 760mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 8.7mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 8.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Betriebstemperatur max. = +105°C

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB0914. Radial-Induktivitäten für Netzteile, DC/DC-Wandler und allgemeine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
330 μH
Gleichstrom max.:
600mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
760mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
8.7mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
8.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1729569, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB0914331KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,228*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,274*
100
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,52*
1
€ 5,95*
ab € 0,2793*
€ 0,6328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,274*
€ 0,326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-331-591
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.