Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Drossel, radial, 330 µH, 740 mA, RLB0914-331KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Drossel, radial, 330 µH, 740 mA, RLB0914-331KL
Blei-Drossel, radial, 330 µH, 740 mA, RLB0914-331KL
Artikel-Nr.:
     4502-85D349
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-331KL
EAN/GTIN:
     4099889048063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Blei-Drossel, RLB0914-331KL, BOURNS Features * Hoher Nennstrom für Hochstromkreise * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.00328 kg
Ausführung:
Blei-Drossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
740 mA
Gleichstromwiderstand:
0.76 Ω
Gütefaktor Q:
Q 20
Induktivität:
330 µH
Länge:
12 mm
Messfrequenz:
0.796 MHz
Sättigungsstrom:
1.25 A
Toleranz:
±10 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,238*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
200
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,31*
100
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,61*
1
€ 5,95*
ab € 0,2793*
€ 0,6328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-331-591
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.