Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 330uH; 740mA; 0,76Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RLB0914-331KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-331KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,76Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,7x12mm
Betriebsstrom: 0,74A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
€ 6,90*
ab € 0,169*
€ 0,239*
200
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,276*
100
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,50*
10
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,61*
1
€ 5,95*
ab € 0,2793*
€ 0,6328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-331-591
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.