Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87 P2 Folienkondensator 16μF ±5% / 450V ac Raster 13.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C87 P2 Folienkondensator 16μF ±5% / 450V ac Raster 13.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1735073
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35160SA0J
EAN/GTIN:
     5059043587554
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 16µF
Spannung = 450V ac
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Anschlussraster = 13.4mm
Entstörklasse = P2
Anschlusslänge = 13mm
Höhe = 78mm
Abmessungen = 40 (Dia.) x 78mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = FAST-ON (zweifach)
Betriebstemperatur max. = +85°C

KEMET Motor-Kondensatoren, Serie C87. Metallisierter Polypropylenfilm der Serie C87 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit Harz; Faston-, Kunststoffdeck- oder Kabelklemmen und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Eigenschaften und Vorteile: Hohe Kapazitätsdichte Selbstheilende Metallschicht Zulassungen: VDE, CQC und UL810 Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz Sicherheitsvorrichtungsschutz. Typische Anwendungen umfassen Motorbetriebssicherheitsklasse P2: Einphasenmotoren, Elektromotoren und Kompressoren mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Kapazität:
16µF
Spannung:
450V ac
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Anschlussraster:
13.4mm
Entstörklasse:
P2
Anschlusslänge:
13mm
Höhe:
78mm
Abmessungen:
40 (Dia.) x 78mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
FAST-ON (zweifach)
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 16 uf 450 v, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1735073, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF35160SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 266,59008*
€ 325,66058*
Lager 108
Frei Haus
ab € 315,30038*
€ 492,09028*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,09028*
€ 585,58743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,23038*
€ 486,98415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 387,6705*
€ 461,3279
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 360,41034*
€ 428,8883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 343,8706*
€ 409,20601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 335,1906*
€ 398,87681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 315,30038*
€ 375,20745
pro Packung
1 Packung enthält 62 Stück (ab € 5,08549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.