Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; für Motoren, Betrieb; 16uF; 450V; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C87 P2 Folienkondensator 16μF ±5% / 450V ac Raster 13.4mm
Artikel-Nr.:
     2805-C878BF35160SA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35160SA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø25x56,5mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 16µF
Betriebsspannung: 450V
Kondensatorenserie: C87
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 266,59008*
€ 325,66058*
Frei Haus
ab € 315,30038*
€ 492,09028*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,66058*
€ 387,53609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 314,19058*
€ 373,88679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,80008*
€ 350,8121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,3806*
€ 343,17291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,59008*
€ 317,2422
pro Packung
1 Packung enthält 62 Stück (ab € 4,29984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.