Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbindersockel, Einführung von unten, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Steckverbindersockel, Einführung von unten, IP65
HARTING Han A Steckverbindersockel, Einführung von unten, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1737476
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030305
EAN/GTIN:
     5059039137725
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Typ = Steckverbindersockel
Größe = 3A
Größencode Hersteller = 3A
Gehäuseausrichtung = Einführung von unten
Schutzart = IP65

Han-A-Standardmetallkappen und -gehäuse von Harting der Größe 3 A. Han-A-Standardmetallkappen und -gehäuse von Größe 3 A mit flacher, platzsparender Ausführung. Diese Han-3-A-Kappen und -Gehäuse bestehen aus robustem Zinkdruckguss mit einer pulverbeschichteten RAL-7037-Oberfläche. Die Han-3-A-Gehäuse haben ein Hebelverschlusssystem für eine sichere Verbindung. Schutzart IP67 gemäß IEC 50529 ist bei Verwendung mit einer Dichtschraube (Best.-Nr. ; 313-6540 313-6540 ) möglich. Sowohl die Kappen und Gehäuse sind mit einer Reihe von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln erhältlich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Schlankes und raumsparendes Design. • Robuste Konstruktion aus Zinkdruckguss. • Verriegelungshebel für eine sichere Verbindung. • Vielzahl von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln. • Schutzart IP67 mit Dichtungsschraube. Informationen zur Produktanwendung. Diese Han-A-Kappen der Größe 3 A sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindersockel
Größe:
3A
Größencode Hersteller:
3A
Gehäuseausrichtung:
Einführung von unten
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, gehäuse: für hdc-steckverbinder, 1737476, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200030305, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 12,53*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,5933*
€ 12,5433*
10
€ 5,46*
ab € 10,536*
€ 12,556*
10
Frei Haus
ab € 11,078*
€ 12,928*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 250,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
704403
ab € 9,73*
Ähnlich
ILME
CKAX 03 ILSA
ab € 8,72*
Ähnlich
RS Pro
2084222
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.