Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kaltgerätestecker
>
Artikel
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker, 12A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1737808
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
DC11.0001.203
EAN/GTIN:
5059039760053
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 12A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
UL, CSA, VDE. DC- und EC-Stiftleisten mit Schalter. C14-Version:. C14-Steckschlüssel mit Schalter sind für Schraubmontage oder Schnappbefestigung auf Platten erhältlich. Ein- oder zweipoliger Schalter. Schutz der Klasse 1. C20-Version:. C20-Steckschlüssel mit Schalter sind für Schraubmontage oder Schnappbefestigung auf Platten erhältlich. Zweipoliger Schalter, beleuchtet oder unbeleuchtet. Schutz der Klasse 1.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
12A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
IEC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Wandgerätestecker
,
Heissgerätedose
,
Kaltgerätestecker
,
gerätestecker schurter
,
gerätestecker
,
1737808
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
IEC Steckverbinder
,
Schurter
,
DC110001203
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
IEC Connectors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 8,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 8,78*
Lager 139
2 Tage
57
1
€ 14,99*
ab € 4,66*
€ 10,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 367,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben
Schurter
4782.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen