Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Snap-In, Buchse, 15A, Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Snap-In, Buchse, 15A, Löten
Artikel-Nr.:
     108EL-1737832
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4724.0000
EAN/GTIN:
     5059039759798
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Snap-In
Gender = Buchse
Nennstrom = 15A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung = 250 V

UL und VDE. CCC. Steckbare Tafelbuchsen EEC 22, Serie 4723. Diese Einbaudosen werden mit Widerhaken (Rastmontage) eingeclipst. Mit Sicherheitsklappen Anschlussklemme Faston 6,3 x 0,8 mm Für Tafeln mit 1 mm oder 1,5 mm maximale Materialstärke
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Buchse
Nennstrom:
15A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: 1737832, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 47240000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,13*
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,20*
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,22*
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 3,26*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 2,74*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 313,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 2,95*
Zubehör
Schurter
4733.0000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.