Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Gerätebuchse, F-Typ, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203670
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4724.0000
EAN/GTIN:
     5059039801978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
IEC-Gerätebuchse, Typ=4724.0000, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des Schalters=Keiner, Ausgangstyp=F-Typ, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, IP-Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=VDE UL Listed CCC, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=15 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: IEC-Gerätebuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,13*
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,20*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,22*
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 3,26*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 2,74*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 2,95*
Zubehör
Schurter
4733.0000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.