Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1737852
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6200.4310
EAN/GTIN:
     5059039760374
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V

UL, CSA, VDE, SEMKO und SEV. Auf Platte aufschnappbare CEE 22-Stecker mit Sicherungshalter Serie 6200. Diese Stecker zur Plattenmontage mit 1 Sicherungshalter 5 x 20 mm werden mit Hilfe von oben und unten angebrachten Klammern aufgeschnappt (Snapin-Montage). Anschluss über Faston-Kabelschuhe (6,3 x 0,8 mm). Für max. 1, 1,5 oder 2 mm dicke Platten. C14-Stecker.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker, 1737852, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 62004310, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,18*
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,60*
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,61*
1 Tag
38
1
€ 14,99*
ab € 2,02*
€ 4,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
6051.2008
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.