Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SPST, SMD 50 mA @ 42 V dc 4.1mm, 11.40 x 11.40 x 7.75mm B. 11.40mm L. 11.40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737874
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1618.11
EAN/GTIN:
     5059039760275
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = SMD
Betätigerlänge = 4.1mm
Länge = 11.40mm
Breite = 11.40mm
Abmessungen = 11.40 x 11.40 x 7.75mm
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 42 V dc
IP Schutzart = IP 67
Höhe = 7.75mm
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles

SMD-Tact-Schalter von SCHURTER - Serie SMS. SMD-Tact-Schalter, perfekt für automatische Montage und geeignet für SMD-IR-Reflow-Löten. Diese Tact-Schalter sind in einer Auswahl von Schutzart IP40 oder IP67 erhältlich, die IP67-Versionen haben den Vorteil, dass sie Löt- und Reinigungsverfahren ausgesetzt werden können. Weitere Optionen sind Gullwing- und J-Terminal Versionen. Die J-Terminal Typen von Tact Schaltern können mit einem Abstand von 12,7 mm in einer Richtung und> 13,5 mm in der anderen ausgerichtet werden. Terminal Typen Gullwing können mit einem Abstand von 12,7 mm in eine Richtung und 17,5 mm in die andere Richtung angeordnet werden. Die Tact-Schalter der SCHURTER SMS-Serie verfügen über einen Miniatur-Drucktaster mit einer taktilen Ansprechzeit und einer Betätigungskraft von 1,8 ±0,4 N für IP40-Versionen und 2,2 ±0,4 N für IP67-Versionen. Tastbetätigung Maximale Schaltspannung: 30 V ac, 42 V dc Maximaler Schaltstrom: 50mA Nennbruchleistung: 0,12 W Kontaktwerkstoff: Gold Lebensdauer:> 1 x 10 ;sup> 6 ;/sup> Zyklen Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
SMD
Betätigerlänge:
4.1mm
Länge:
11.40mm
Breite:
11.40mm
Abmessungen:
11.40 x 11.40 x 7.75mm
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 42 V dc
IP Schutzart:
IP 67
Höhe:
7.75mm
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, schurter kurzhubtaster, kurzhubtaster, drucktaster ip67, 1737874, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Schurter, 1241161811, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,91*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,94*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,27*
2 Tage
353
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 3,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 227,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.