Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/42VDC; SMT; Fehlen; 2,2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/42VDC; SMT; Fehlen; 2,2N
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/42VDC; SMT; Fehlen; 2,2N
Artikel-Nr.:
     2805-1241.1618.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1618.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 7,5x14mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 11,4x11,4mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Printmontage;Gull Wing
Elektrische Lebensdauer: 1000000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,05A / 30V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 42V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,2N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,35mm
Knopfhöhe: 7,75mm
Schalterform: rund
Herstellerserie: SMS
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,94*
100
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,27*
2 Tage
353
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 3,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.