Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kaltgerätestecker
>
Artikel
Schurter IEC-Steckverbinder C13 x 4, C14 x 1 250 V, Gerade, Tafelmontage, Buchse/Stecker / 10A, Snap-In, Ohne Schalter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1739878
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
4756.2800
EAN/GTIN:
5059039795949
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätedose 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C13 x 4, C14 x 1
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse/Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Snap-In
Schaltertyp = Ohne
Betriebsspannung = 250 V
10-A-Snap-In, IEC 320-Stecker/Buchsenkombination (C13/C14). 1 Eingang, 4 Ausgänge Anschluss Snap-In Ausgelegt für 250 V ac/10 A, 6,3 mm Laschen Plattenausschnitt: 122,1 x 32,5 mm Plattenstärke: 1,2 mm
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13 x 4, C14 x 1
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse/Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Snap-In
Schaltertyp:
Ohne
Betriebsspannung:
250 V
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
IEC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
kaltgerätestecker schurter
,
1739878
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
IEC Steckverbinder
,
Schurter
,
47562800
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,88*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 10,172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 484,23*
€ 576,2337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,53*
€ 573,0207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,11*
€ 533,2509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 435,57*
€ 518,3283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,88*
€ 484,1872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen