Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Piezo-Schalter Rot 100 mA Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739926
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2411.3
EAN/GTIN:
     5059039793860
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
piezotaster rot
piezotaster
Beleuchtet = Nein
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
IP Schutzart = IP 67
Betätigerfarbe = Rot
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C

DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5. Vandalismussicherer M16 Piezo-Schalter - Serie PSE. Die PSE-Serie von Schurter ist eine Serie bequem zu handhabender und zuverlässiger beleuchteter Piezoschalter. Diese Serie bietet ein einfach zu handhabendes codiertes Leitersystem für die Änderung von Farbe und Helligkeit des Schalters. Es gibt überdies auch eine Option mit feststehender Standardfarbe, die noch mehr Flexibilität für Ihre Anwendung bietet. Beim Entwurf der Serie PSE stand die Anpassungsfähigkeit im Vordergrund. Die Schalter eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen über unterschiedliche Branchen hinweg, zum Beispiel für den medizinischen Bereich und für interne/externe Industrieinstallationen. Die Serie PSE bietet Benutzern außerdem ein zuverlässiges und langlebiges Produkt mit bis zu 20 Millionen Schaltvorgängen. Dank des produkttypischen Designs der Piezoschalter hat die Serie PSE keine beweglichen Teile, was das Eindringen bzw. die Ansammlung von Feinstaub oder Flüssigkeit unter dem Schalterbetätigungselement verhindert. Durch dieses Design ist die Serie ideal für Installationen im Bereich Lebensmittel und Hygiene geeignet, zum Beispiel in medizinischen Geräten. Die kontaktlose Natur und die hochwertige Bauweise gewährleisten einen Betrieb in vandalismusgefährdeten Installationen, zum Beispiel in Fahrkartenautomaten. Eigenschaften und Vorteile •Vandalensichere Bauweise gemäß Schutzart IP69K •Leicht zu warten und sauber zu halten •Bis zu 7 Farben bieten mehrfarbige Beleuchtung gemäß Ihrer Verkabelung •„Ampel -Statusanzeige durch LED-Anzeige möglich •Zur Auswahl stehen vier anodisierte Farben •Schaltspannung von 48 V DC •Lieferung mit Mutter und O- Ring-Dichtung Typische Anwendungen: •Medizintechnische Geräte •Öffentliche/externe Anwendungen •Industrieanwendungen •Haushaltsgeräte •Anwendungen, bei denen es auf das Design ankommt.
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
IP Schutzart:
IP 67
Betätigerfarbe:
Rot
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: 1739926, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Piezo-Schalter, Schurter, 124124113, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Piezo Switches, Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 17,59*
€ 24,60*
1
€ 6,90*
ab € 16,58*
€ 24,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 18,00*
€ 25,12*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 25,43*
1
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 254,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.