Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann 356 Feinsicherung T / 1A 6.3 x 32mm 440V ac Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740265
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     35611000029
EAN/GTIN:
     5059041347884
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 440V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = 356
Sicherung Standard = RoHS-konform
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
440V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
356
Sicherung Standard:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, 1740265, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Wickmann, 35611000029, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,52*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,57*
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 3,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 157,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.