Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 1 A, T, 440 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen, 356110000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-55P1751
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
35611000029
EAN/GTIN:
4099889095685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 35611000029, Littlefuse Die 35611000029 ist eine träge Sicherungspatrone für den Schutz von Hochspannungs- und überspannungstoleranten Anwendungen. Features * Kartuschenformat * In Clips steckbar * Schocksicher * RoHS-kompatibel und bleifrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Ausrüstung für die Nutzung * Interne Schaltkreise
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.35 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
31.75 mm
Nennspannung (AC):
440 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Feinsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
wickmann feinsicherung
,
feinsicherung
,
feinsicherung träge
,
Sicherung
,
Schmelzeinsatz
,
Schmelzsicherung
,
Geräteschutzsicherung
,
Gerätesicherung
,
G-Sicherungseinsatz
,
GS-Sicherung
,
Keramikrohrsicherung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,52*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 3,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 152,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen