Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 1A, 440V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317284
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     35611000029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=35611000029, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.35 mm, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=-10 °C, Länge=31.75 mm, Nennspannung (AC)=440 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=1 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CE UL Recognized
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,51*
100
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,56*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 3,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.