Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
KFZ Sicherung
>
Artikel
Wickmann Klinge Kfz Sicherung, Mini, klar, 25A 10.9 x 3.8 x 8.8mm, 32V dc
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1740691
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
0297025.WXNV
EAN/GTIN:
5059041330756
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 25A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Mini
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = klar
Länge = 10.9mm
Breite = 3.8mm
Höhe = 8.8mm
Gesamtabmessungen = 10.9 x 3.8 x 8.8mm
Gehäusematerial = PA 66
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Ausschaltvermögen = 1000 A bei 32 V dc
Die MINI®-Sicherung wird zunehmend zum neuen weltweiten Standard für den Schutz im Kfz-Bereich. Die von Littelfuse patentierte Miniaturbauweise erfüllt die Anforderungen an den Schutz einer Größeren Zahl von Stromkreisen bei geringerem Platzbedarf, und die hohe Teperaturbeständigkeit und Betriebsfähigkeit in rauen Umgebungen machen die MINI®-Sicherung zur bevorzugten Schutzeinrichtung.
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Mini
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
klar
Länge:
10.9mm
Breite:
3.8mm
Höhe:
8.8mm
Gesamtabmessungen:
10.9 x 3.8 x 8.8mm
Gehäusematerial:
PA 66
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Ausschaltvermögen:
1000 A bei 32 V dc
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Kfz Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
KFZ Sicherung
,
Sicherung KFZ
,
auto sicherung littelfuse
,
auto sicherung
,
auto sicherung 25a
,
1740691
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Kfz Sicherungen
,
Wickmann
,
0297025WXNV
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Car Fuses
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Klinge Kfz Sicherung, Mini, natur, 25A, 32V dc
RS Pro
563475
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen