Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1740966 Herst.-Nr.: 22205-E1-XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrungsgröße = 25mm Außendurchmesser = 52mm Statische radiale Traglast = 42500N
Pendelrollenlager sind zweireihige, selbsthaltende Einheiten aus massiven Außenringen mit konkaver Laufbahn, massiven Innenringen und Tonnenrollen mit Käfigen. Die Innenringe haben zylindrische oder konische Bohrungen. Die symmetrischen Tonnenrollen orientieren sich frei auf der konkaven Außenringlaufbahn. Dadurch werden Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler der Lagersitze ausgeglichen, viele Größen von Pendelrollenlagern sind X-Life-Ausführungen. Diese Lager haben eine verbesserte Kinematik und optimierte Oberflächen, sind aus Hochleistungswerkstoffen gefertigt und haben keine starre Mittelrippe.Radiale und axiale BelastbarkeitAusgleich von WinkelfehlernReduzierte EinstellwinkelLager mit zylindrischer BohrungLager mit konischer BohrungLager mit Adapterhülse oder AbziehhülseSchutzartSchmierungBetriebstemperaturKäfigeX-Life-LagerAnhänge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bohrungsgröße: | 25mm | Außendurchmesser: | 52mm | Statische radiale Traglast: | 42500N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1740966, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, FAG, 22205E1XL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 28,05* | € 36,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 28,28* | € 36,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 28,31* | € 36,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 34,72* | € 44,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 40,81* | € 51,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,81* pro Schild) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|