Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Nadel 1-reihig abgedichtet, Innen-Ø 40mm / Außen-Ø 47mm, Breite 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741104
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK4020-2RS-A-L271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1741104
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 47mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 20mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 38500N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 20000N
End Typ = Abgedichtet
Drehzahlgrenzen = 3950U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 5000N

Nadellager mit Innenschale mit offenen Enden und geschlossenem Ende sind Nadellager mit einer sehr geringen radialen Bauhöhe. Sie bestehen aus dünnwandigen Außenringen mit Innenschalen und Nadelrollen- und Käfigeinheiten, die zusammen eine komplette Einheit bilden. Diese Lager ermöglichen eine Bauweise mit besonders kompakten und leicht zu montierenden Lageranordnungen mit hoher radialer Tragfähigkeit.Nadellager mit Innenschale mit offenen EndenVollständige Palette an Nadellagern mit Innenschale mit offenen EndenNadellager mit Innenschale mit geschlossenem EndeSchutzartSchmierungBetriebstemperaturKäfigeSonderausführungenSpezielle LagerGelenkkreuzbüchsenAnhänge
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
47mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
20mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
38500N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
20000N
End Typ:
Abgedichtet
Drehzahlgrenzen:
3950U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
5000N
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
1
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 9,20*
1 Tag
140
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,20*
4 Tage
140
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 9,49*
1
€ 3,19*
ab € 7,20*
€ 9,78*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,96*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.