| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1743157 Herst.-Nr.: 1-456403-6 EAN/GTIN: 5060641231992 |
| |
|
| | |
| Typ = Draht-Crimpeinheit
Crimpwerkzeuge tragen wesentlich zum gesamten Crimpanschlussprozess bei. Der Zustand der Crimpwerkzeuge wird in der Produktion ständig mit verschiedenen Mitteln überwacht. Diese Mittel sind oft indirekte Maßnahmen. Crimpqualitätsüberwachung und Crimpquerschnitte sind Methoden, die auf den Zustand der Crimpwerkzeuge schließen lassen. Die Sichtprüfung der Crimpwerkzeuge kann zur Überprüfung auf grobe Fehler wie Werkzeugbruch oder Werkzeugverformung infolge eines Maschinenabsturzes verwendet werden. Kontinuierliche Überwachung der Produktion hilft festzustellen, wann der Prozess angepasst werden muss und der Austausch von Crimpwerkzeugen kann eine der Anpassungen sein.Geometrie und zugehörige Toleranzen Werkstoff Oberflächenbeschaffenheit Oberflächenbehandlung Weitere Informationen: | | Typ: | Draht-Crimpeinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1743157, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, TE Connectivity, 14564036, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators |
| | |
| |