| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1743160 Herst.-Nr.: 234156-6 EAN/GTIN: 5060641232029 |
| |
|
| | |
| Typ = Draht-Crimpeinheit
Qualität, Kosten und Durchsatz sind mit spezifischen Messungen verbunden und mit Prozessvariablen verknüpft. Crimphöhe, Zugprüfwerte, Zuleitungen pro Stunde und Crimpsymmetrie sind einige der Maßnahmen, die zur Überwachung von Produktionsendeprozessen eingesetzt werden. Viele Variablen beeinflussen den Prozess, wie z. B. Draht- und Klemmenqualität, Maschinenwiederholbarkeit, Einrichtparameter und Bedienerfähigkeit. Crimpwerkzeuge tragen wesentlich zum gesamten Crimpanschlussprozess bei. Der Zustand der Crimpwerkzeuge wird in der Produktion ständig mit verschiedenen Mitteln überwacht. Diese Mittel sind oft indirekte Maßnahmen.Geometrie und zugehörige ToleranzenDrahtgröße und MaterialvariationKlemmengröße und MaterialvariationZustand der AusrüstungFlashRolle, Drehung und seitliche BiegungAuf-/Ab-BiegungCrimpsymmetrieBellmouthWerkstoffeFestigkeit der Materialien mit Schwerpunkt auf der Zähigkeit, um den mäßigen Stößen beim Crimpen standzuhaltenAbriebfestigkeit zur FormbeständigkeitOberflächenbeschaffenheitOberflächenbehandlung Weitere Informationen: | | Typ: | Draht-Crimpeinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1743160, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, TE Connectivity, 2341566, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators, Hand Tools |
| | |
| |